text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer frsn triple 83-91 pipe clamp


Numéro d'article
Classe de qualité Autre
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Non
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Classe de qualité Autre
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Non
Dispositif de raccordement Filetage intérieur
Dimensions du raccord, dispositif de raccordement Autre
Adapté à un tube en acier inoxydable Non
Adapté à un tube en aluminium Non
Adapté à un tube en plastique Non
Convient pour tuyau serpentin Non
Dispositif de fermeture Vis
Convient pour tuyau avec une paroi mince Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 3757.7
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63119.083.091
EAN 4048962002256
UBB 500729300557
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 500723

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.