text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer frs 67 - 71 m8/m10 a4


Numéro d'article
Couleur Gris
Matériau Acier inoxydable
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Dispositif de raccordement Filetage intérieur
Dimensions du raccord, dispositif de raccordement M8 / M10
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Matériau Acier inoxydable
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Dispositif de raccordement Filetage intérieur
Dimensions du raccord, dispositif de raccordement M8 / M10
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Dispositif de fermeture Vis
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 3803.9
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63513.067.071
EAN 4048962118193
UBB 500729363423
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 512692

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.