text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer foret à butée ebb 8x25-1/bte


Numéro d'article
Diamètre du foret (mm)
Afficher tous les diamètres
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 27
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre du foret (mm) 8
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 27
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 121.1
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63000.080.025
EAN 4048962217414
UBB 500729256676
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 532607

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.