text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fks 40-44 - 50 pces


Numéro d'article
Couleur Gris
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Dispositif de raccordement Filetage intérieur
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Dispositif de raccordement Filetage intérieur
Dimensions du raccord, dispositif de raccordement M8
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Dispositif de fermeture Vis
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 4045
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63084.040.044
EAN 4048962442571
UBB 500729280593
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 562613

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.