text.skipToContent text.skipToNavigation
Nous rencontrons actuellement un problème technique. Les informations sur les stocks et les prix sont temporairement indisponibles, et il n’est pas possible de passer des commandes pour le moment. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

FISCHER FHY M6


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 50
Longueur (m) 37
Diamètre d'alésage (mm) 10
Dispositif de fixation Autre
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 50
Longueur (m) 37
Diamètre d'alésage (mm) 10
Dispositif de fixation Autre
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Avec col Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Ininflammable Oui
Marque Fischer
Matière Acier inoxydable
Revêtement Electro zingué
Tapez non. FHY
Poids par pièce (g) 4.75
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63423.060.001
EAN 4048962469745
UBB 500728057521
UNSPSC 31161619
N° Article du fabricant 566667

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.