text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER FHY M6 R


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 50
Longueur (m) 37
Diamètre d'alésage (mm) 10
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Autre
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 50
Longueur (m) 37
Diamètre d'alésage (mm) 10
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Autre
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 0
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Avec col Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Ininflammable Oui
Marque Fischer
Matière Acier inoxydable
Revêtement Electro zingué
Tapez non. FHY R
Poids par pièce (g) 4.67
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63433.060.002
EAN 4048962469783
UBB 500728057943
UNSPSC 31161619
N° Article du fabricant 566671

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.