text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER FHY M12


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 70
Longueur (m) 55
Diamètre d'alésage (mm) 18
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Autre
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 70
Longueur (m) 55
Diamètre d'alésage (mm) 18
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Autre
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 0
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Avec col Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Matière Acier inoxydable
Revêtement Electro zingué
Tapez non. FHY
Poids par pièce (g) 9.88
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63423.120.001
EAN 4048962469776
UBB 500728057869
UNSPSC 31161619
N° Article du fabricant 566670

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.