text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fca21-200 - 1 pce


Numéro d'article
Longueur (m) 200
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 200
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 610
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63046.021.200
EAN 4048962253733
UBB 500729270024
UNSPSC 24112401
N° Article du fabricant 537207

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.