text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

FISCHER EA-ST 10 OUTIL DE POSE


Numéro d'article 504584FIS
Matériau Acier
Avec protection des mains Non
Dimension de la broche (mm) 10
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Poids par pièce (g) 159
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Matériau Acier
Avec protection des mains Non
Dimension de la broche (mm) 10
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Poids par pièce (g) 159
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 504584FIS
EAN 4048962063639
UBB 500616663711
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 504584
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.