text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer collier lourd fmfsc 40 - 1/bte


Numéro d'article
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Dimensions du raccord, dispositif de raccordement M10
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Dimensions du raccord, dispositif de raccordement M10
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 369
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 63096.040.001
EAN 4048962339727
UBB 500729283720
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 547907

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.