text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Cheville type S Plastique 10 MM

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Couleur Gris
Modèle Cheville placoplâtre
Avec vis Non
Longueur (m) 28
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 10

Spécifications

Diamètre 10 mm
Couleur Gris
Modèle Cheville placoplâtre
Avec vis Non
Longueur (m) 28
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 10
Profondeur de trou de foret (mm) 30
Adapté au béton-gaz Non
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté au placoplâtre Oui
Adapté au bois Oui
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Non
Convient pour panneau de particules Oui
Convient pour brique pleine Non
Convient pour brique à perforation verticale Non
Marque Fischer
Couleur Gris
Matière Plastique
Info
  • Charge admissible en kN ne sont valables que si la vis du plus grand diamètre est utillisée (graissée pour permettre l’enfoncement) et si le montage est correctement exécuté dans un matériau résistant.
  • La charge admissible inclut le facteur de sécurité 7.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 10

Numéros d'articles

Numéro d'article 63122.100.001
EAN 4006209159354
UBB 500500853691
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 15935

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.