text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Cheville Duopower Nylon 6X50


The duo of 2-component material and 3 product functions ensures high material displacement, thereby facilitating higher loads. Depending on the building material, the plug activates the optimum product function (expansion, folding, knotting) for the best hold. The DUOPOWER is suitable for pre-positioned and pushthrough installation. Suitable for wood, chipboard and stud screws. Screw length = plug length + fixture thickness + 1x screw diameter. In the case of board building materials, the threadless part of the screw must not be longer than the fixture.

Referência
Diamètre
Mostrar todas diamètres
Longueur
Mostrar todas longueurs
Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Avec vis Non
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diamètre 6 mm
Longueur 50 mm
Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Avec vis Non
Longueur (m) 50
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 6
Profondeur de trou de foret (mm) 60
Adapté au béton-gaz Oui
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté au placoplâtre Oui
Adapté au bois Oui
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Oui
Convient pour panneau de particules Oui
Convient pour brique pleine Oui
Convient pour brique à perforation verticale Oui
Marque Fischer
Couleur Gris/Rouge
Matière Plastique
Matière technique Nylon
Tapez non. DUOPOWER
Poids par pièce (g) 1.2
Code Douanier

Dimensões

Brique pleine Mz12 0.4
Béton cellulaire PB2, PP2 (G2) 0.06
Béton cellulaire PB4, PP4 (G4) 0.3
Béton C20/25 0.8
D (mm) 6
Profondeur de forage (min.) 40
Foret ø 6
Parp. perf. silico-calcaire KSL12 0.5
L (mm) 50
Epaisseur de la tôle (min.) 12.5
Carton-plâtre ≥ 2x12,5mm 0.12
Carton-plâtre 12,5mm 0.12
Parp. plein silico-calcaire KS12 0.8
Brique à perf. verticales HLz12 0.15
Vis à bois et panneaux 5

Descrição

The duo of 2-component material and 3 product functions ensures high material displacement, thereby facilitating higher loads. Depending on the building material, the plug activates the optimum product function (expansion, folding, knotting) for the best hold. The DUOPOWER is suitable for pre-positioned and pushthrough installation. Suitable for wood, chipboard and stud screws. Screw length = plug length + fixture thickness + 1x screw diameter. In the case of board building materials, the threadless part of the screw must not be longer than the fixture.

Números do artigo

Referência 63280.060.050
EAN 4048962262179
UBB 500654176808
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 538250

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.