text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom screwdriver AV.HT2CPB


Numéro d'article 4A654356
Alimentation électrique À partir d'un objet en essai (sans batterie)
Test de continuité Non
Indicateur de continuité Optique
Longueur (m) 190
Longueur de lame (mm) 65
Affichage de la tension Lampe à effluves
Charge de base interne Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Alimentation électrique À partir d'un objet en essai (sans batterie)
Test de continuité Non
Indicateur de continuité Optique
Longueur (m) 190
Longueur de lame (mm) 65
Affichage de la tension Lampe à effluves
Charge de base interne Non
Affichage de phase unipolaire Non
Détection de la tension sans contact Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Non
Rétro-éclairage de l'écran LC Non
Protection des extrémités de sonde Oui
Éclairage des points de mesure Non
Plage de mesure de la tension (V) ['110', '250']
Affichage du sens du champ tournant Non
Charge commutable Non
Catégorie de circuit de mesure Sans
Type d'essai 1 pôle
Utilisable en cas de précipitations Non
Marque Facom
Poids par pièce (g) 0.033
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A654356
EAN 3662424073892
UBB 500698986386
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant AV.HT2CPB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.