text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Pince multiprise verrouillable 25cm


Numéro d'article 7Q060375
Poids 320
Longueur (m) 250
Isolé 1 000 V Non
Articulation Joint montage traversant
Longueur de mâchoire (mm) 35
Ouverture de mâchoire max. (mm) 44
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Poids 320
Longueur (m) 250
Isolé 1 000 V Non
Articulation Joint montage traversant
Longueur de mâchoire (mm) 35
Ouverture de mâchoire max. (mm) 44
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 30
Avec protection contre les chocs Oui
Nombre de réglages 7
Hauteur de tête (mm) 58
Marque Facom
Poids par pièce (g) 306
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Q060375
EAN 3148511414996
UBB 500637411645
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.