text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Belt C 2 Jeu de douille-embouts Zyklop 1/2" pour vis six pans creux avec fonction de retenue, 6 pièces


Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 6 douille-embouts, sur un espace réduit. Le mécanisme "Twist to Unlock", très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles. Avec le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche. Douille-embouts particulièrement courtes et robustes présentant tous les avantages de la technologie Wera. Embout-douille à fonction de retenue pour un vissage simple sans risque de perdre la vis lors du montage. Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

Numéro d'article 2E798224
Modèle Autre
Nombre de douilles 6
Nombre total d'outils 6
Tailles (mm) 4 - 10
Nombre de clés 6
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Nombre de douilles 6
Nombre total d'outils 6
Tailles (mm) 4 - 10
Nombre de clés 6
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Nombre de clés à douille hexagonales 6
Marque Wera
Poids par pièce (g) 1.99
Code Douanier
Type Socket Spanner Set

La description

Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 6 douille-embouts, sur un espace réduit. Le mécanisme "Twist to Unlock", très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles. Avec le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche. Douille-embouts particulièrement courtes et robustes présentant tous les avantages de la technologie Wera. Embout-douille à fonction de retenue pour un vissage simple sans risque de perdre la vis lors du montage. Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E798224
EAN 4013288204424
UBB 500693652991
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003996001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.