Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
8U792371
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
Facom Taraud à main M18X250
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8U792371
Modèle
Taraud à main
Longueur totale (mm)
112
Diamètre d'arbre (mm)
11.2
Nombre de parties
2
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
18
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur totale (mm)
112
Diamètre d'arbre (mm)
11.2
Nombre de parties
2
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
18
Nombre de lames
2
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
60
Taille du filetage (métrique)
18 - 18
Avec canal de refroidissement
Oui
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Marque
Facom
Poids par pièce (g)
289
Code Douanier
Voir
Type
Tap Set
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8U792371
EAN
3148511532720
UBB
500637610634
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
227.S18X250T2