text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Facom Fraise lime carbure VFA.608


Numéro d'article 4T889546
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 18
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté au cuivre Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 18
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté au cuivre Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté au laiton Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Crantage Coupe spéciale INOX
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Facom
Poids par pièce (g) 19
Code Douanier
Type VFA Cutter

Numéros d'articles

Numéro d'article 4T889546
EAN 3148516296429
UBB 500637626812
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant VFA.608
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.