text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Fraise lime carbure 10,4MM


Numéro d'article 1Y914336
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 3
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 10.4 - 10.4
Nombre de bords coupants 3
Adapté au bois massif Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10.4
Marque Facom
Poids par pièce (g) 21
Code Douanier
Type Countersink

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y914336
EAN 3148511542927
UBB 500637624007
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 229.TT2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.