text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Forets étagés 678014


Numéro d'article 9F849464
Diamètre d'arbre (mm) 10
Avec brise-arêtes Oui
Nombre de lames 12
Unité de mesure Pg
Diamètre d'alésage max. (mm) 37
Épaisseur max. de plaque (mm) 4
Diamètre d'alésage min. (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Avec brise-arêtes Oui
Nombre de lames 12
Unité de mesure Pg
Diamètre d'alésage max. (mm) 37
Épaisseur max. de plaque (mm) 4
Diamètre d'alésage min. (mm) 6
Pointe de centrage interchangeable Oui
Nombre de niveaux de perçage 12
Finition en métal dur Oui
Pointe de centrage Non
Avec canal de refroidissement Non
Marque Facom
Poids par pièce (g) 282
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F849464
EAN 3148516780140
UBB 500637587477
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 678014
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.