text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison d'une panne mondiale des services Microsoft, nous ne pouvons actuellement ni envoyer ni recevoir d'e-mails. Nous vous recommandons de nous contacter par téléphone ou de passer votre commande sur notre boutique en ligne.

Facom Foret Standard 5,5MM


Numéro d'article 0X875585
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 5.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 92
Diamètre du foret (mm) 5.5
Diamètre d'arbre (mm) 5.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Facom
Poids par pièce (g) 14
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X875585
EAN 3148511506677
UBB 500637582833
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 222A.T5.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.