text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonales 13/16X7/8

Spécifications

Longueur (m) 316
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 22.225
Largeur de clé, petit format (mm) 20.638
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 32
Largeur de tête, grand format (mm) 35
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12

La description

Clés polygonales contrecoudées : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Idéal pour les écrous en série. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Dimensions en pouces : de 1/4" à 1"1/4. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D649355
EAN 3148516987105
UBB 500638493634
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 55A.13/16X7/8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.