text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Facom Clés polygonale tête inclinée 15º 8X9


Numéro d'article 4V447358
Longueur (m) 240
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 9
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 11.8
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 240
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 9
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 11.8
Largeur de tête, grand format (mm) 13.3
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Poids par pièce (g) 65
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V447358
EAN 3148519379952
UBB 500638514439
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 59L.8X9
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.