text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés mixtes 7 3/8AF 3/8


Selon DIN 3113, Forme A, ISO 3318, ISO 7738, Acier au chrome-vanadium 31CrV3, chromé, Forgée et usinée avec soin, Mâchoires et parois de mâchoires étroites pour une clé plus légère, Déformation en cas de surcharge, Poignée sûre grâce à la tige creuse - très ergonomique et maniable, Aspect non éblouissant grâce au chrome mat, Forgée et usinée avec soin, Haute qualité industrielle pour des sollicitations intenses et permanentes

Numéro d'article
Longueur (mm)
Tout afficher
Traitement de surface Chromé
Poids 38
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 140
Traitement de surface Chromé
Poids 38
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 3/8 pouces
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 23
Largeur de tête, côté couronne (mm) 15.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 4.2
Largeur de tête, côté couronne (mm) 7
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) 3/8 pouces
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 40
Code Douanier
Model 7 3/8AF
Type Combination Spanner

La description

Selon DIN 3113, Forme A, ISO 3318, ISO 7738, Acier au chrome-vanadium 31CrV3, chromé, Forgée et usinée avec soin, Mâchoires et parois de mâchoires étroites pour une clé plus légère, Déformation en cas de surcharge, Poignée sûre grâce à la tige creuse - très ergonomique et maniable, Aspect non éblouissant grâce au chrome mat, Forgée et usinée avec soin, Haute qualité industrielle pour des sollicitations intenses et permanentes

Numéros d'articles

Numéro d'article G2110.096.001
EAN 4010886609910
UBB 203122576432
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6099190

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.