text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Facom Clés mixtes 8MM


Numéro d'article 9K165576
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 50
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 90.5
Largeur de clé côté ouvert (mm) 8
Poids 50
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 5/16 pouce
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 18.6
Largeur de tête, côté couronne (mm) 16.8
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 9K165576
EAN 3662424028908
UBB 500641366041
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 467S.8SLS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.