text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes 5MM


Numéro d'article 9C575824
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 16
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 115
Largeur de clé côté ouvert (mm) 5
Poids 16
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 3/16 pouce
Largeur de clé, côté couronne (mm) 5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 13.3
Largeur de tête, côté couronne (mm) 9.2
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Poids par pièce (g) 20
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C575824
EAN 3148517679146
UBB 500638358001
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 440.5H
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.