text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Facom Clés mixtes 5/8

Numéro d'article 7H000765
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 155
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Oui
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui

Spécifications

Longueur (m) 195
Largeur de clé côté ouvert (mm) 15.9
Poids 155
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Oui
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 5/8 pouce
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 35
Largeur de tête, côté couronne (mm) 27
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) 5/8 pouce
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 7H000765
EAN 3148518671903
UBB 500638357433
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 440.5/8SR
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.