text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte 1 B SW 14 mm longueur 198 mm forme B acier CV GEDORE


Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Tout afficher
Poids 91
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 200
Largeur de clé côté ouvert (mm) 14
Poids 91
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 14
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 32
Largeur de tête, côté couronne (mm) 21
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 6.3
Largeur de tête, côté couronne (mm) 11
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 95
Code Douanier
Model 1 B 14
Type Combination Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article G2100.140.001
EAN 4010886600122
UBB 240120115995
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6001210

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.