text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Facom Clés mixtes 24MM


Numéro d'article 3E538925
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 440
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 320
Largeur de clé côté ouvert (mm) 24
Poids 440
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 15/16 inch
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 51
Largeur de tête, côté couronne (mm) 46
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Poids par pièce (g) 505
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3E538925
EAN 3662424027987
UBB 500641365050
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 467.24SLS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.