Clés mixtes
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes
2V440707
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
Facom Clés mixtes 24MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2V440707
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Poids
455
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur (m)
394
Largeur de clé côté ouvert (mm)
24
Traitement de surface
Chromé
Poids
455
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces)
15/16 inch
Largeur de clé, côté couronne (mm)
24
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
55
Largeur de tête, côté couronne (mm)
36.9
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Marque
Facom
Poids par pièce (g)
447
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2V440707
EAN
3148516621788
UBB
500638324847
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
40.24LA