text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Facom Clés mixtes 22MM


Numéro d'article 7K794563
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 255
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 248
Largeur de clé côté ouvert (mm) 22
Poids 255
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 7/8 pouce
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 46.9
Largeur de tête, côté couronne (mm) 32.3
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Poids par pièce (g) 255
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K794563
EAN 3662424027765
UBB 500641357057
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 440.22SLS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.