text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes 21MM


Numéro d'article 8P630182
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 205
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 233
Largeur de clé côté ouvert (mm) 21
Poids 205
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 13/16 inch
Largeur de clé, côté couronne (mm) 21
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 45.4
Largeur de tête, côté couronne (mm) 30.9
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Poids par pièce (g) 220
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8P630182
EAN 3148517680876
UBB 500638348291
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 440.21
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.