text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Facom Clés mixtes 16MM


Numéro d'article 2W517513
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 140
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 195
Largeur de clé côté ouvert (mm) 16
Poids 140
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 5/8 pouce
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 35.6
Largeur de tête, côté couronne (mm) 23.9
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Poids par pièce (g) 140
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W517513
EAN 3662424027710
UBB 500641356067
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 440.16SLS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.