text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Facom Clés mixtes 13MM

La description

L'outil est détecté par sa fluorescence activée par une lampe ou un néon ultraviolet. Détectable en environnement noir ou sombre jusqu'à 5 mètres. Clé standard pour toutes les applications courantes. Haut niveau de performances mécaniques allié à un encombrement réduit respectant les standards aéronautiques. Tête oeil : - Dégagement de l'oeil (cote E) conçu pour une meilleure accessibilité aux vis en série ou encastrées. - Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Suffixe H = oeil 6 pans. - Tête oeil inclinée à 15°. Tête fourche : - Fourche inclinée à 15°. - Géométrie tête fourche-manche optimisée pour une accessibilité accrue. Dimensions métriques : de 4 à 19 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F980772
EAN 3662424988790
UBB 500638341007
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 440.13F
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.