text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Facom Clés mixtes 13/16

Numéro d'article 2T753059
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 225
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Oui
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui

Spécifications

Longueur (m) 230
Largeur de clé côté ouvert (mm) 20.6
Poids 225
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Oui
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 13/16 inch
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 45
Largeur de tête, côté couronne (mm) 34
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) 13/16 inch
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T753059
EAN 3148518672290
UBB 500638340686
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 440.13/16SR
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.