text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes 11MM

La description

L'outil est détecté par sa fluorescence activée par une lampe ou un néon ultraviolet. Détectable en environnement noir ou sombre jusqu'à 5 mètres. Clé standard pour toutes les applications courantes. Haut niveau de performances mécaniques allié à un encombrement réduit respectant les standards aéronautiques. Tête oeil : - Dégagement de l'oeil (cote E) conçu pour une meilleure accessibilité aux vis en série ou encastrées. - Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Suffixe H = oeil 6 pans. - Tête oeil inclinée à 15°. Tête fourche : - Fourche inclinée à 15°. - Géométrie tête fourche-manche optimisée pour une accessibilité accrue. Dimensions métriques : de 4 à 19 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1S101000
EAN 3662424988714
UBB 500638339043
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 440.11F
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.