text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte 7 SW 17 mm longueur 210 mm forme A acier CV GEDORE


Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Tout afficher
Poids 111
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 205
Largeur de clé côté ouvert (mm) 17
Poids 111
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 17
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 38
Largeur de tête, côté couronne (mm) 25
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 6
Largeur de tête, côté couronne (mm) 10.5
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 120
Code Douanier
Model 7 17
Type Combination Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article G2110.170.001
EAN 4010886609071
UBB 240120104270
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6090720

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.