text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Facom Clés mixtes 10MM


Numéro d'article 7C991079
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 30
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 103
Largeur de clé côté ouvert (mm) 10
Poids 30
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 3/8 pouces
Largeur de clé, côté couronne (mm) 10
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 21.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 15.3
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Poids par pièce (g) 28
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7C991079
EAN 3148510998763
UBB 500638314863
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 39.10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.