text.skipToContent text.skipToNavigation
Nous rencontrons actuellement un problème technique. Les informations sur les stocks et les prix sont temporairement indisponibles, et il n’est pas possible de passer des commandes pour le moment. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Facom Clés mixtes 1/32'


Numéro d'article 0F032309
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 60
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 138
Largeur de clé côté ouvert (mm) 8.7
Poids 60
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 11/32 pouce
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 21.2
Largeur de tête, côté couronne (mm) 14.2
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Poids par pièce (g) 60
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 0F032309
EAN 3662424028731
UBB 500641359038
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 440.11/32SLS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.