text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés articulées 34 8x9 8 X9 MM


Numéro d'article
Longueur (m) 200
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 9
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Largeur de tête, petit format (mm) 13
Largeur de tête, grand format (mm) 14.2
Avec broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 200
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 9
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Largeur de tête, petit format (mm) 13
Largeur de tête, grand format (mm) 14.2
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Adapté aux écrous hexagonaux doubles Oui
Adapté aux vis à profil externe Torx Non
Adapté aux vis à profil interne Torx Non
Adapté aux vis à six pans creux Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 95
Code Douanier
Type Head Socket Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article G2165.008.009
EAN 4010886629901
UBB 240122076500
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6299010

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.