text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clé à molette à écrou central standard avec finition phosphatée


Grande taille et large ouverture.Tête inclinée à 22,5° pour une meilleure accessibilité.Échelle graduée en mm pour un pré-ajustement et une haute précision.Alliage d'acier haute performance forgé en une seule pièce.Finition phosphatée, trempée haute précision et traitée anti-corrosion.Pas à droite.Normes : ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 et BS 6333.conditionnement industriel.Meilleure accessibilité grâce à la tête coudée de 22,5°.Les longs manches donnent plus de force de levage.Résistance optimale grâce à un trempage de précision et à un alliage d'acier haute performance

Numéro d'article K0000.000.615
Longueur (m) 614
Largeur de clé max. (mm) 63
Testé selon ISO 6787 Oui
Position de la mâchoire (°) 15
Marque Bahco
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 614
Largeur de clé max. (mm) 63
Testé selon ISO 6787 Oui
Position de la mâchoire (°) 15
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 3300
Code Douanier
Type Adjustable Wrench

La description

Grande taille et large ouverture.Tête inclinée à 22,5° pour une meilleure accessibilité.Échelle graduée en mm pour un pré-ajustement et une haute précision.Alliage d'acier haute performance forgé en une seule pièce.Finition phosphatée, trempée haute précision et traitée anti-corrosion.Pas à droite.Normes : ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 et BS 6333.conditionnement industriel.Meilleure accessibilité grâce à la tête coudée de 22,5°.Les longs manches donnent plus de force de levage.Résistance optimale grâce à un trempage de précision et à un alliage d'acier haute performance

Numéros d'articles

Numéro d'article K0000.000.615
EAN 7314150005376
UBB 427123001468
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 86
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.