text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à molette 62 P 18 maxi. 53 mm longueur 455 mm GEDORE


Numéro d'article
Poids 1774
Longueur (m) 455
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 53
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) 0 - 53
Testé selon ISO 6787 Oui
Emballé par 1

Spécifications

Poids 1774
Longueur (m) 455
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 53
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) 0 - 53
Testé selon ISO 6787 Oui
Position de la mâchoire (°) 15
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1700
Code Douanier
Type Adjustable Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article G2560.062.455
EAN 4010886636855
UBB 240123020630
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6368510

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.