text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 8X9MM


Numéro d'article 5C520814
Longueur (m) 137
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 9
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête, petit format (mm) 18.5
Largeur de tête, grand format (mm) 21
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 137
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 9
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête, petit format (mm) 18.5
Largeur de tête, grand format (mm) 21
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom
Poids par pièce (g) 55
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C520814
EAN 3662424029011
UBB 500641368286
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 44.8X9SLS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.