text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à fourches doubles 895 14x15 14 X15 MM


Numéro d'article
Longueur (m) 154
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 15
Largeur de clé, petit format (mm) 14
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 5.5
Largeur de tête, petit format (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 154
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 15
Largeur de clé, petit format (mm) 14
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 5.5
Largeur de tête, petit format (mm) 30
Largeur de tête, grand format (mm) 32
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 75
Code Douanier
Type Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article G2107.014.015
EAN 4010886658581
UBB 203120568548
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6585880

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.