text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé mixtes à cliquet 11MM


Clés mixtes à cliquet à tête articulées : permettent d'atteindre les écrous difficiles d'accès. Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé. Angle de reprise à 5° (6° pour les dimensions 8 et 9 mm). Tête oeil articulée à 180°. Tête fourche inclinée à 15°. Dimensions métriques : de 8 à 19 mm. Présentation : chromée satinée.

Emballé par 1

La description

Clés mixtes à cliquet à tête articulées : permettent d'atteindre les écrous difficiles d'accès. Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé. Angle de reprise à 5° (6° pour les dimensions 8 et 9 mm). Tête oeil articulée à 180°. Tête fourche inclinée à 15°. Dimensions métriques : de 8 à 19 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A426248
EAN 3148518196734
UBB 500638481001
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 467F.11
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.