text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé hexagonale 7mm


Numéro d'article 1A616808
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Longueur de tige (mm) 95
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 95
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 7
Longueur totale (mm) 102
Modèle À angle droit
Longueur de tige (mm) 95
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 95
Avec broche de centrage Non
Longueur du côté court (mm) 34
Marque Facom
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A616808
EAN 3148511230718
UBB 500638898808
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 82H.7
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.