text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à pipe 15/16


Numéro d'article 5W187974
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 250
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 23.81
Largeur de clé, petit format (mm) 23.81
Largeur de tête (mm) 34.5
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 250
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 23.81
Largeur de clé, petit format (mm) 23.81
Largeur de tête (mm) 34.5
Largeur de tête, petit format (mm) 34.5
Largeur de tête, grand format (mm) 34.5
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Marque Facom
Poids par pièce (g) 693
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W187974
EAN 3148511204207
UBB 500638596857
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 75.15/16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.