text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8000 C Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2", 1/2" x 277 mm


Cliquet Zyklop avec emmanchement 1/2". La denture fine avec 72 dents permet un faible angle de reprise de 5°. La tête de cliquet est librement orientable et peut être verrouillée dans chaque position grâce au bouton coulissant positionné sur les deux côtés. Possibilité de travailler sans problème avec une grande liberté de mouvement même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent de travailler en toute sécurité et empêchent la tête de riper. En position 0° le cliquet avec adaptateur et embout s'utilise comme un tournevis conventionnel. La conception avec masse oscillante permet d'accélérer le vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la bague de rotation rapide, permet une approche très rapide. Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités. Les matériaux durs entrant dans la composition du manche garantissent un repositionnement rapide de la main, sans risque de rester "collé". Les zones plus tendres "antidérapantes" permettent une transmission de forces élevées sans aucune déperdition. Pour douilles carrées 1/2" et adaptateurs 1/2" avec carré d'entraînement, avec blocage à bille.

Numéro d'article 81062.000.277
Isolé Oui
Longueur (mm) 277
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur (mm) 277
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Oui
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Oui
Manche extensible Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 680
Code Douanier
Type Ratchet

La description

Cliquet Zyklop avec emmanchement 1/2". La denture fine avec 72 dents permet un faible angle de reprise de 5°. La tête de cliquet est librement orientable et peut être verrouillée dans chaque position grâce au bouton coulissant positionné sur les deux côtés. Possibilité de travailler sans problème avec une grande liberté de mouvement même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent de travailler en toute sécurité et empêchent la tête de riper. En position 0° le cliquet avec adaptateur et embout s'utilise comme un tournevis conventionnel. La conception avec masse oscillante permet d'accélérer le vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la bague de rotation rapide, permet une approche très rapide. Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités. Les matériaux durs entrant dans la composition du manche garantissent un repositionnement rapide de la main, sans risque de rester "collé". Les zones plus tendres "antidérapantes" permettent une transmission de forces élevées sans aucune déperdition. Pour douilles carrées 1/2" et adaptateurs 1/2" avec carré d'entraînement, avec blocage à bille.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81062.000.277
EAN 4013288121882
UBB 500511984923
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 05003600001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.