Clé à cliquet
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
Clés à chocs
RC582BC
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
Kit de cliquet Rodac dans une mallette de soufflage 1/4-3/8« Square Drive 40Nm 1/4 » BSP 850RPM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
RC582BC
Largeur
40
Hauteur
57
Emballage
Coffre
Longueur (mm)
155
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Nombre d'inserts enfichables
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
40
Hauteur
57
Emballage
Coffre
Longueur (mm)
155
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Nombre d'inserts enfichables
10
Nombre total d'outils
39
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
850
Nombre d'inserts de bit
21
Nombre de cliquets
1
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
40
Couple de serrage maximal (Nm)
40
Version à cliquet
Oui
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
40
Volume d'air requis
114
Marque
Rodac
Poids par pièce (g)
1770
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
RC582BC
EAN
8717659220537
UBB
500613804292
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
RC582BC