text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8003 C Cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 1/2", 1/2" x 281 mm


Cliquet Zyklop Metal avec carré traversant. Forme mince permettant d'œuvrer même dans les espaces très étroits. Le système à double engrènement permet une subdivision des 38 dents robustes en une fine denture à 76 crans, d'où un angle de reprise de 4,7° seulement. Inversion de sens très aisée grâce au carré mobile captif. Également doté, pour la première fois, d'une fonction sûre de verrouillage des douilles. Cliquet forgé 100 % métal (chrome-molybdène) pour une robustesse particulièrement élevée doublée d'une haute longévité.

Numéro d'article 6C267376
Isolé Non
Longueur (m) 281
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur (m) 281
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec poignée Oui
Finition traversante Oui
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Angle de basculement arrière (°) 4.7
Commutable Non
Cliquet en acier Oui
Adapté aux mèches Non
Manche extensible Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 710
Code Douanier
Type Ratchet

La description

Cliquet Zyklop Metal avec carré traversant. Forme mince permettant d'œuvrer même dans les espaces très étroits. Le système à double engrènement permet une subdivision des 38 dents robustes en une fine denture à 76 crans, d'où un angle de reprise de 4,7° seulement. Inversion de sens très aisée grâce au carré mobile captif. Également doté, pour la première fois, d'une fonction sûre de verrouillage des douilles. Cliquet forgé 100 % métal (chrome-molybdène) pour une robustesse particulièrement élevée doublée d'une haute longévité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C267376
EAN 4013288174055
UBB 500643576894
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 05004063001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.