text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8004 A Cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 1/4", 1/4" x 141 mm


Cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion. Forme mince permettant d'œuvrer même dans les espaces très étroits. La fine denture (72 dents) permet un angle de reprise de 5° seulement. Changement de sens commode, par levier d'inversion. Doté d'une fonction sûre de verrouillage des douilles. Cliquet forgé 100 % métal (chrome-molybdène) pour une robustesse particulièrement élevée doublée d'une haute longévité.

Numéro d'article 7S771661
Isolé Non
Longueur (mm) 141
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur (mm) 141
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Cliquet en acier Oui
Adapté aux mèches Non
Manche extensible Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Type Reversible Ratchet

La description

Cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion. Forme mince permettant d'œuvrer même dans les espaces très étroits. La fine denture (72 dents) permet un angle de reprise de 5° seulement. Changement de sens commode, par levier d'inversion. Doté d'une fonction sûre de verrouillage des douilles. Cliquet forgé 100 % métal (chrome-molybdène) pour une robustesse particulièrement élevée doublée d'une haute longévité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S771661
EAN 4013288174024
UBB 500643577058
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 05004004001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.